Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 1x1/2 RCLS pienentävä kytkinkoko 1 x 1/2 tuumaa | AD2HBB 3PFU4

ORION 1x1/2 RCLS pienentävä kytkinkoko 1x1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2HBB Malli: 1x1/2 RCLSRistiviite: 3PFU4
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
€104.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen vähentäminen
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiLuistaa
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1.675 "
Putken koko1 "x 1/2"
Aikataulu80
Temp. alue40 astetta 210 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ORION 3/4x1/2 RCLS pienentävä kytkinkoko 3/4 x 1/2 tuumaa | AD2HBA 3PFU3 3 / 4x1 / 2 RCLS1.386 "3 / 4 "x 1 / 2"€40.46
ORION 1x3/4 RCLS pienentävä kytkinkoko 1 x 3/4 tuumaa | AD2HBC 3PFU5 1x3 / 4 RCLS1.64 "1 "x 3/4"€48.94
ORION 11/2x1/2 RCLS pienentävä kytkinkoko 1 1/2 x 1/2 tuumaa | AD2HBD 3PFU6 11 / 2x1 / 2 RCLS2.28 "1-1/2" x 1/2"€100.58
ORION 2x11/2 RCLS pienentävä kytkinkoko 2 x 1 1/2 tuumaa | AD2HBE 3PFU9 2x11 / 2 RCLS2.77 "2 "x 1-1 / 2"€127.85
ORION 2x1 RCLS pienentävä kytkinkoko 2 x 1 tuumaa | AD2HBF 3PFV2 2x1 RCLS2.767 "2 "x 1"€138.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 1x1/2 RCLS pienentävä kytkinkoko 1x1/2 tuumaa
€104.28 / yksikkö