Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 11/2 UTP Full Drop Union P-trap 1 1/2 tuumaa ilman napaa | AD2LXH 3RDF8

ORION 11/2 UTP Full Drop Union P-trap 1 1/2 tuumaa ei keskitintä

Varastossa
Tuote: AD2LXH Malli: 11/2 UTPRistiviite: 3RDF8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnionin P-ansa
Rungon materiaalipolypropeeni
Värisininen
Yhteyden tyyppiEi napaa
Max. Paine80 psi
Dia ulkopuolella.1.9 "
Putken koko1.5 "
Aikataulu40
Temp. alue-20 - 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ORION 2 UTP Full Drop Union P-trap 2 tuumaa Ei napa poly | AD2LXJ 3RDF9 2 UTP2.373 "2"€269.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 11/2 UTP Full Drop Union P-trap 1 1/2 tuumaa ei keskitintä
€170.93 / yksikkö