Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORBIS LPA1818-CON Louvered Panel Penkkikokoonpano Esd Musta | AA8TLB 19YX96

ORBIS LPA1818-CON Säleiköinen paneelipenkkikokoonpano Esd Musta

Varastossa
Tuote: AA8TLB Malli: LPA1818-CONRistiviite: 19YX96

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered penkkiteline
VäriMusta
Suorittaa loppuunJohtava pinnoite
Kantavuus130 lb
MateriaaliTeräs
Sivumäärä1
Kokonaiskorkeus18 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.13
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS LPA1818-CON Säleiköinen paneelipenkkikokoonpano Esd Musta
€144.41 / yksikkö