Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OPTIMUM 3352052 Holkkisarja Er 25 10 kpl | AE6MDW 5TXF8

OPTIMUM 3352052 holkkisarja Er 25 10 kpl

Varastossa
Tuote: AE6MDW Malli: 3352052Ristiviite: 5TXF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€418.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCollet Set
Koko3-32 "- 5/8"
Collet-sarjaER25
Palojen lukumäärä11
Kokovalikoima3/32 "- 5/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.72
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8466208035
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OPTIMUM 3352052 holkkisarja Er 25 10 kpl
€418.65 / yksikkö