OPTIMUM 11A473 -työstökoneen jäähdytysnestepumppu 2.4 gallonaa AA2TMC

OPTIMUM 11A473 työstökoneen jäähdytysnestepumppu 2.4 gallonaa

Varastossa
Tuote: AA2TMC Malli: 11A473

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€826.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöstökoneen jäähdytysnestepumppu
Ampeeria7 / 35
GPM vettä @ 1 Ft. pää8.5
GPM vettä @ 3 Ft. pää7.25
GPM vettä @ 5 Ft. pää5.6
Korkeus14.8 "
HP1/8
Sisääntulo / ulostulo3/8 tuumaa
Pituus15.5 "
Maks. Suositeltu viskositeetti110
Maks. Lämpötila180
Sulku8.125 Ft.
säiliön tilavuus2.4 Gal.
Jännite115/230
Leveys10.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5275
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Optimum (Dayton) 11A473 työstökoneen jäähdytysnestepumppua käytetään jäähdyttimessä ja moottorin jäähdytysjärjestelmässä pitämään moottorin lämpötila turvallisella tasolla kierrättämällä nestemäistä jäähdytysnestettä.

Ominaisuudet:

  • Optimaalisen (Dayton) 11A473 työstökoneen jäähdytysnestepumpun virtausnopeus on 8.5 GPM, 7.25 GPM ja 6.5 ​​GPM 1 jalan, 3 jalan ja 5 jalan korkeudella.
  • Se sammuu automaattisesti 8.125 metrin korkeudessa.
  • Tämä työstökoneen jäähdytysnestepumppu kestää jopa 180 asteen lämpötiloja.
  • Laitteen mukana tulee PVC-letku, pumppu, kytkin, jäähdytysnestesäiliö ja letku ja kiinnikkeet nopeaa asennusta varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Optimaalinen (Dayton) 5TXG1 & 5TXG3 jyrsin / porakone: Näitä malleja käytetään tämän työstökoneen jäähdytysnestepumpun kanssa tehokkaan ja turvallisen toiminnan takaamiseksi koneen turvaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Optimum (Dayton) 11A473 työstökoneen jäähdytysnestepumpun suositeltu viskositeetti?

A. 110 SUS.

K. Voitko ajaa konetta ilman jäähdytysnestepumppua?

V. Ilman jäähdytysnestepumppua neste ei kierrä moottorin läpi, mikä aiheuttaa sen ylikuumenemisen ja vaurioitumisen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OPTIMUM 11A473 työstökoneen jäähdytysnestepumppu 2.4 gallonaa
€826.70 / yksikkö