Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ONSRUD 62-846 -reittien jyrsintäluettelo # 8 Mm | AA4AFB 12A950

ONSRUD 62-846 Jyrsintäpääteluettelo # 8 mm

Varastossa
Tuote: AA4AFB Malli: 62-846Ristiviite: 12A950

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReitin lopetusmylly
Leikkaustapakeskus
Halkaisija8mm
Mitan tyyppimetrinen
pääNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Helix-kulma21 Tutkinnot
Leikkauksen pituus38mm
Luettelonumero62-846
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus76mm
Varsi Dia.8.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroHalkaisijaMitan tyyppiMateriaaliHuilun lukumääräKokonaispituusSädeVarsi Dia.Hinta
ONSRUD 62-816 Jyrsintäpäämyllyluettelo # 3 Mm | AA4AEV 12A944 62-81662-8163mmmetrinenkarbidi164mm-6.00mm€64.00
ONSRUD 62-824 -reititysmyllyluettelo # 4 Mm | AA4AEW 12A945 62-82462-8244mmmetrinenkarbidi164mm-6.00mm€64.00
ONSRUD 62-830 -reitityslistan luettelo # 5 Mm | AA4AEX 12A946 62-83062-8305mmmetrinenkarbidi164mm-6.00mm€60.45
ONSRUD 62-840 -reitityslaitoksen luettelo # 6 Mm | AA4AEY 12A947 62-84062-8406mmmetrinenkarbidi176mm-6.00mm€76.07
ONSRUD 62-842 Jyrsintäpäämyllyluettelo # 6 Mm | AA4AEZ 12A948 62-84262-8426mmmetrinenkarbidi176mm-6.00mm€70.27
ONSRUD 62-844 -reitityslistan luettelo # 8 Mm | AA4AFA 12A949 62-84462-8448mmmetrinenkarbidi164mm-8.00mm€81.62
ONSRUD 62-866 -reititystehdasluettelo # 3 mm | AA4AFC 12A951 62-86662-8663mmmetrinenkarbidi164mm-6.00mm€55.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ONSRUD 62-846 Jyrsintäpääteluettelo # 8 mm
€78.24 / yksikkö