Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ONSRUD 11-75 -reititin, nopea teräs 1/8 D 5/8 Cut L 1 -huilu | AF2EMU 6RRK7

ONSRUD 11-75 jyrsinterä nopea teräs 1/8 D 5/8 leikkaus L 1 huilu

Varastossa
Tuote: AF2EMU Malli: 11-75Ristiviite: 6RRK7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReitittimen bitti
Leikkaustapakeskus
Halkaisija1 / 8 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Leikkauksen pituus5 / 8 "
Luettelonumero11-75
MateriaaliHSS
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus3.25 "
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusLuettelonumeroKokonaispituusHinta
ONSRUD 11-01 Jyrsinterä Nopea teräs 1/8 D 1/2 Leikkaus L 1 ura | AF2EMP 6RRK1 11-011 / 8 "1 / 2 "11-022"€29.87
ONSRUD 11-71 -jyrsinterä, nopea teräs 1/4 D 3/4 Cut L 1 -huilu | AF2EMR 6RRK5 11-711 / 4 "3 / 4 "11-713.25 "€31.49
ONSRUD 11-07 Jyrsinkärki, nopea teräs 1/4 D 1 Leikkaa L 1 Huilu | AF2EMT 6RRK6 11-071 / 4 "1"11-072.375 "€31.41
ONSRUD 11-77 -jyrsinterä, nopea teräs 3/16 D 3/4 Cut L 1 -huilu | AF2EMX 6RRL0 11-773 / 16 "3 / 4 "11-773.25 "€31.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ONSRUD 11-75 jyrsinterä nopea teräs 1/8 D 5/8 leikkaus L 1 huilu
€34.70 / yksikkö