Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON Z-15GQ22 -kytkin 15a 1 nro 1 Nc-paneelin metrinen rullamäntä | AE4CFU 5JED9

OMRON Z-15GQ22 Kytkin 15a 1 No 1 Nc Paneelimetrinen rullamäntä

Varastossa
Tuote: AE4CFU Malli: Z-15GQ22Ristiviite: 5JED9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus1.94 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15A
Tasauspyörästö0.002 "
Korkeus1.7 "
KoteloFenolinen kotelo ja kansi
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.016 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima12.34 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
Yli matka0.141 "
Vapauta voima4.02 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiPaneeliasennustelan mäntä
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTasauspyörästöKorkeusMaks. PretravelKäyttövoimaYli matkaVapauta voimaToimilaitteen tyyppiHinta
OMRON Z-15GL2 Kytkin 15a 1 No 1 Nc Leaf Roller Vipu | AE4CGC 5JEE7 Z-15GL20.051 "1.62 "0.157 "5.29 oz.0.063 "0.50 oz.Lehti rullavipu€13.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON Z-15GQ22 Kytkin 15a 1 No 1 Nc Paneelimetrinen rullamäntä
€20.93 / yksikkö