Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON Z-15GD55 pikakytkin 15a Spdt lyhyt jousimäntä | AC2JTD 2KRL6

OMRON Z-15GD55 Snap Switch 15a Spdt lyhyt jousimäntä

Varastossa
Tuote: AC2JTD Malli: Z-15GD55Ristiviite: 2KRL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus0.27 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys0.69 "
Tasauspyörästö0.002 "
Korkeus0.84 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.071 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima19.10 oz.
Käyttölämpötila alue5 astetta 176 astetta F
Yli matka0.063 "
Vapauta voima4.02 oz.
Päätteen tyyppiJuote
Toimilaitteen tyyppiLyhyt jousimäntä
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttövoimaToimilaitteen pituusNykyinen arvosteluKäyttölämpötila alueYli matkaVapauta voimaPäätteen tyyppiJännitearvotHinta
OMRON A-20GD pikakytkin 20a Spdt, lyhyt jousimäntä | AC2JRP 2KRK2 A-20GD14.12-22.06 oz.0.49 "20A-13 - 176 astetta F0.12 "10.06 oz.Juote125/250/480 VAC€32.06
OMRON Z-15GD pikakytkin 15a Spdt lyhyt jousimäntä | AC2JTC 2KRL5 Z-15GD8.83-12.36 oz.0.27 "15A-13 - 176 astetta F0.063 "4.02 oz.Juote125/250/480 VAC€22.84
OMRON X-10GD-B pikakytkin 10a Spdt, lyhyt jousimäntä | AC2JTP 2KRN9 X-10GD-B18.00 oz.0.28 "10A-13 - 176 astetta F0.06 "4.02 oz.Ruuvi125 VDC€37.52
OMRON A-20GD-B7-K Snap-kytkin 20a Spdt Lyhyt jousimäntä | AD3AHK 3XG30 A-20GD-B7-K14.1-22.0 oz.Ei sovellettavissa20A-25 astetta 80 astetta C.0.118 "10.00 oz.Ruuvi125/250/480 VAC€39.02
OMRON Z-15GD-B7-K pikakytkin 15a Spdt, lyhyt jousimäntä | AD3AHN 3XG48 Z-15GD-B7-K8.8-12.3 oz.Ei sovellettavissa15A-25 astetta 80 astetta C.0.063 "4.00 oz.Ruuvi125/250/480 VAC€22.73
OMRON Z-15GD55-B7-K pikakytkin 15a Spdt, lyhyt jousimäntä | AD3AHP 3XG49 Z-15GD55-B7-K19.1 oz.Ei sovellettavissa15A-25 astetta 80 astetta C.0.063 "4.00 oz.Ruuvi125/250/480 VAC€30.62
OMRON Z-15GD -kytkin 15a 1 Ei 1 Nc lyhyt jousimäntä | AE4CFP 5JED5 Z-15GD12.34 oz.1.94 "15A-13 - 185 astetta F0.063 "4.02 oz.Ruuvi125/250/480 VAC€16.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON Z-15GD55 Snap Switch 15a Spdt lyhyt jousimäntä
€26.38 / yksikkö