Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH BT461XH-2.5M sileät varsinaulat, 2500pk | AB6NYC 21Z782

BOSTITCH BT461XH-2.5M sileät varren naulat, 2500 pk

Varastossa
Tuote: AB6NYC Malli: BT461XH-2.5MRistiviite: 21Z782

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarsi T-kynnet
Lajittelutyyppitarttuva
Suorittaa loppuunPäällystetty
Mitata13.5
Pään tyyliT
Pituus5 / 8 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiTaltta
VarsiTasoita
Varsi Dia.0.097 "
Tikku määrä28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7317005518
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH BT461XH-2.5M sileät varren naulat, 2500 pk
€142.55 /pakkaus