Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON X-10GQ22-B Snap-kytkin 10a Spdt-paneeliasennusrullan mäntä | AC2JTT 2KRP3

OMRON X-10GQ22-B Snap Switch 10a Spdt Panel Mount Rullamäntä

Varastossa
Tuote: AC2JTT Malli: X-10GQ22-BRistiviite: 2KRP3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus1.35 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu10A
Syvyys0.69 "
Tasauspyörästö0.007 "
Korkeus1.01 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.035 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima18.00 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 176 astetta F
Yli matka0.14 "
Vapauta voima4.02 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiPaneeliasennustelan mäntä
Jännitearvot125 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila alueToimilaitteen pituusNykyinen arvosteluYli matkaVapauta voimaPäätteen tyyppiJännitearvotTasauspyörästöHinta
OMRON A-20GQ22-B pikakytkin 20a Spdt-paneeliasennustelan mäntä | AC2JRL 2KRJ8 A-20GQ22-B-13 - 176 astetta F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Ruuvi125/250/480 VAC0.014 "€55.30
OMRON A-20GQ22 pikakytkin 20a Spdt-paneeliasennustelan mäntä | AC2JRT 2KRK5 A-20GQ22-13 - 176 astetta F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Juote125/250/480 VAC0.014 "€47.74
OMRON Z-15GQ22 pikakytkin 15a Spdt-paneeliasennustelan mäntä | AC2JTG 2KRL9 Z-15GQ22-13 - 176 astetta F1.33 "15A0.141 "4.02 oz.Juote125/250/480 VAC0.002 "€33.69
OMRON X-10GQ22 pikakytkin 10a Spdt-paneeliasennustelan mäntä | AC2JUA 2KRR5 X-10GQ22-13 - 176 astetta F1.35 "10A0.14 "4.02 oz.Juote125 VDC0.007 "€44.59
OMRON Z-15GQ22-B7-K pikakytkin 15a Spdt -paneeliasennustelan mäntä | AC3XBZ 2XC11 Z-15GQ22-B7-K-25 astetta 80 astetta C.Ei sovellettavissa15A0.141 "4.00 oz.Ruuvi125/250/480 VAC0.002 "€34.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON X-10GQ22-B Snap Switch 10a Spdt Panel Mount Rullamäntä
€45.85 / yksikkö