Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON V-15G-D Mini Snap Switch 15a 1 No 1 Nc -painike | AE4CEY 5JEC0

OMRON V-15G-D Mini Snap Switch 15a 1 No 1 Nc -painike

Varastossa
Tuote: AE4CEY Malli: V-15G-DRistiviite: 5JEC0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen pikakytkin
Toimilaitteen pituus1"
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15A
Tasauspyörästö0.012 "
Korkeus0.625 "
KoteloTermoplastinen kotelo ja kansi
Pituus1.09 "
Maks. Pretravel0.047 "
Asennusmitta0.875 "keskukset
Käyttövoima7.05 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
Yli matka0.051 "
Vapauta voima2.32 oz.
Päätteen tyyppi3/16 "pikaliitäntä
Toimilaitteen tyyppiPainike
Jännitearvot125 / 250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapauta voimaToimilaitteen pituusNykyinen arvosteluToimilaitteen tyyppiTasauspyörästöMaks. PretravelKäyttövoimaKäyttölämpötila alueHinta
OMRON V-15G6-D Mini Switch 15a 1 No 1 Nc pitkä rullavipu | AE4CFE 5JEC6 V-15G6-D1.16 oz.1"15APitkä rullavipu0.031 "0.126 "4.41 oz.-13 - 185 astetta F€4.96
OMRON V-10G2 Mini Snap Switch 10a Spdt saranavipu | AF2PMJ 6X292 V-10G20.25 oz.27.4 +/-0.8 mm10ASaranavipu0.76mm0.125 "1.31 oz.-40 astetta 150 astetta C.€3.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON V-15G-D Mini Snap Switch 15a 1 No 1 Nc -painike
€3.14 / yksikkö