Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON V-10G1-D Mini Switch 10a 1 No 1 Nc Paidan saranavipu | AE4CER 5JEA4

OMRON V-10G1-D Mini Switch 10a 1 No 1 Nc Paidan saranavipu

Varastossa
Tuote: AE4CER Malli: V-10G1-DRistiviite: 5JEA4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen pikakytkin
Toimilaitteen pituus13.89 +/-,25 mm
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu10A
Tasauspyörästö0.02 "
Korkeus0.625 "
KoteloTermoplastinen kotelo ja kansi
Pituus1.09 "
Maks. Pretravel0.059 "
Asennusmitta0.875 "keskukset
Käyttövoima7.05 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
Yli matka0.039 "
Vapauta voima2.32 oz.
Päätteen tyyppi3/16 "pikaliitäntä
Toimilaitteen tyyppiLyhyt saranavipu
Jännitearvot125 / 250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON V-10G1-D Mini Switch 10a 1 No 1 Nc Paidan saranavipu
€3.87 / yksikkö