Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON S8VK-G01524 DC-virtalähde 24vdc 0.65a 50 / 60hz | AF7LNQ 21XP04

OMRON S8VK-G01524 tasavirtalähde 24vdc 0.65a 50/60hz

Varastossa
Tuote: AF7LNQ Malli: S8VK-G01524Ristiviite: 21XP04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMuovi
Syvyys90mm
Korkeus90mm
Pidä aikaa32 ms
Hz50/60
Tulojännite100 - 240 VAC
AsennusDIN-kisko
Käyttölämpötila alue-40 - 158 astetta F
Lähtövahvistimet0.65
Lähtömelu30mV
Lähtöjännite24 VDC
Huippuvahvistimet0.78
Power Rating15W
TilailmaisimenVihreä LED
TyyliVaihtaminen
Leveys22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8504409540

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliSyvyysKorkeusKäyttölämpötila aluePower RatingLeveysHinta
OMRON S8VK-G12024 DC-virtalähde 24vdc 5a 50 / 60hz | AB6LKY 21XP10 S8VK-G12024Metalli122mm125mm-40 - 158 astetta F120W40mm€188.00
OMRON S8VK-G24024 DC-virtalähde 24vdc 10a 50 / 60hz | AB6LKZ 21XP11 S8VK-G24024Metalli150mm125mm-40 - 158 astetta F240W60mm€368.37
OMRON S8VK-G48024 DC-virtalähde 24vdc 20a 50 / 60hz | AB6LLA 21XP13 S8VK-G48024Metalli150mm125mm-40 - 158 astetta F480W95mm€433.91
OMRON S8VS-06024A DC-virtalähde 24vdc 2.5a 50 / 60hz | AC3BUV 2REJ8 S8VS-06024AValettu muovi108mm95mm-13 - 149 astetta F60W40mm€271.98
OMRON S8VS-09024A DC-virtalähde 24vdc 3.75a 50 / 60hz | AC3BUW 2REK1 S8VS-09024AValettu muovi121mm115mm-13 - 149 astetta F90W50mm€340.76
OMRON S8VS-12024A DC-virtalähde 24vdc 5a 50 / 60hz | AC3BUX 2REK3 S8VS-12024AValettu muovi121mm115mm-13 - 149 astetta F120W50mm€400.92
OMRON S8VS-18024A DC-virtalähde 24vdc 7.5a 50 / 60hz | AC3OSTA 2REK5 S8VS-18024AValettu muovi125mm115mm-13 - 149 astetta F180W75mm€555.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON S8VK-G01524 tasavirtalähde 24vdc 0.65a 50/60hz
€93.00 / yksikkö