Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON PF113A-E hyllykiskokiinnike Mk3: lle AB4HJK 1YAX5

OMRON PF113A-E-kantainen kiskoteline Mk3:lle

Varastossa
Tuote: AB4HJK Malli: PF113A-ERistiviite: 1YAX5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReleen liitäntä
Vahvistimet AC10
Yhteystietojen luokitus10 A @ 250 VAC
Syvyys1.22 "
Pituus2.21 "
AsennusDIN-kisko
Nastojen lukumäärä11
PistorasiakoodiB
PistorasiatyyliOctal
Socket TypeTurvallinen sormella
TerminaalitRuuvi
TyyppiOctal
Jännite250
Leveys1.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSocket TypeVahvistimet ACYhteystietojen luokitusTerminaalitTyyppiJänniteLeveysSyvyysHinta
OMRON P2RF-05-S hylsyteline, ruuviton G2rs-1: lle | AB4HJB 1YAW5 P2RF-05-STurvallinen sormella1010 A @ 250 VACRuuvittomatNeliö2500.71 "1.5 "€9.92
OMRON P2RF-08-S hylsyteline, ruuviton G2rs-2: lle | AB4HJC 1YAW6 P2RF-08-STurvallinen sormella55 A @ 250 VACRuuvittomatNeliö2500.71 "1.5 "€19.07
OMRON PYF08S hylsyteline, ruuviton My2: lle | AB4HJD 1YAW7 PYF08STurvallinen sormella1010 A @ 250 VACRuuvittomatNeliö2500.91 "1.44 "€10.59
OMRON PYF11A -runkokiinnike My3: lle AB4HJG 1YAX2 PYF11AStandardi55 A @ 250 VACRuuviNeliö2501.16 "1.18 "€14.44
OMRON PTF14A-E -kiskoteline Ly4: lle | AB4HJH 1YAX3 PTF14A-ETurvallinen sormella1010 A @ 250 VACRuuviNeliö2501.79 "1.18 "€28.00
OMRON PF083A-E Mk2 | AB4HJJ 1YAX4 PF083A-ETurvallinen sormella1010 A @ 250 VACRuuviOctal2501.5 "0.75 "€7.28
OMRON PTF11A -rasirele 11 nastaa | AC3XBW 2XC08 PTF11AStandardi1010 A @ 250 VACRuuviNeliö2501.46 "1.18 "€14.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON PF113A-E-kantainen kiskoteline Mk3:lle
€9.67 / yksikkö