Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON MY4F-AC24 Rele 14Pin 4PDT 5A 24VAC | AB4HZB 1YDC3

OMRON MY4F-AC24 Rele 14P 4PDT 5A 24VAC

Varastossa
Tuote: AB4HZB Malli: MY4F-AC24Ristiviite: 1YDC3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Kelan VA-luokitus1 ja 1.2
Käämin voltit24 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)5
Yhteydenottolomake4PDT
YhteystiedotHopea nikkeli
Yhteystietojen luokitus3A @ 220 VAC / 24 VDC
HP @ 120V1/6
HP @ 240V1/6
Hz50/60
AsennusYlälaippa
Nastat14
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan VA-luokitusKäämin voltitKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusNastatHinta
OMRON MY2F-AC110 / 120 -rele 8-napainen DPDT 10A 120VAC | AB4HYF 1YDA2 MY2F-AC110 / 1200.9 ja 1.1120 VAC10DPDT5A @ 220 VAC / 24 VDC8€12.21
OMRON MY2F-AC220 / 240 -rele 8-napainen DPDT 10A 240 VAC | AB4HYG 1YDA3 MY2F-AC220 / 2400.9 ja 1.1240 VAC10DPDT5A @ 220 VAC / 24 VDC8€15.79
OMRON MY3F-DC24 rele 11-napainen 3PDT 5A 24VDC | AB4HYP 1YDB1 MY3F-DC240.924 VDC53PDT5A @ 220 VAC / 24 VDC11€18.47
OMRON MY3F-AC24 rele 11-napainen 3PDT 5A 24VAC | AB4HYQ 1YDB2 MY3F-AC241 ja 1.224 VAC53PDT5A @ 220 VAC / 24 VDC11€16.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON MY4F-AC24 Rele 14P 4PDT 5A 24VAC
€16.59 / yksikkö