Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON MKS2PIAC12 -rele 8-napainen Dpdt 10a 12vac | AE3PRM 5EMG8

OMRON MKS2PIAC12 Rele 8-napainen Dpdt 10a 12vac

Varastossa
Tuote: AE3PRM Malli: MKS2PIAC12Ristiviite: 5EMG8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeOctal
Kelan VA-luokitus2.3
Käämin voltit12 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea Tin Indium
Yhteystietojen luokitus10A @ 250 VAC / 30 VDC
Hz50/60
AsennusOctal-pistoke
Nastat8
Testaa painamallalukittava
PistorasiaValmistaja Nro PF083A-E
PistorasiakoodiA
TilailmaisimenMekaaninen lippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusBase TypeKelan VA-luokitusNastatTestaa painamallaPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeHinta
OMRON LY2-AC12 -rele 8-napainen Dpdt 10a 12vac | AE7ZNR 6C874 LY2-AC12PaneeliNeliö1.18manuaalinenValmistaja Nro PTF08A-E10DPDT€18.39
OMRON LY4-AC12 rele 14-nastainen 4pdt 10a 12vac | AE7ZPA 6C882 LY4-AC12PaneeliNeliö1.9514manuaalinenValmistaja Nro PTF14A104PDT€26.28
OMRON MY4-AC12S Rele 14-nastainen 4pdt 5a 12vac | AE7ZPE 6C886 MY4-AC12SNeliönmallinen pistokeNeliö1.114manuaalinenValmistaja Nro PYF14AE54PDT€14.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON MKS2PIAC12 Rele 8-napainen Dpdt 10a 12vac
€23.38 / yksikkö