Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON LY2-AC12 -rele 8-napainen Dpdt 10a 12vac | AE7ZNR 6C874

OMRON LY2-AC12 Rele 8-napainen Dpdt 10a 12vac

Varastossa
Tuote: AE7ZNR Malli: LY2-AC12Ristiviite: 6C874

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus1.1
Käämin voltit12 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea seos
Yhteystietojen luokitus10A @ 120 VAC / 24 VDC
Hz60
AsennusPaneeli
Nastat8
Testaa painamallamanuaalinen
PistorasiaValmistaja Nro PTF08A-E
PistorasiakoodiD
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusBase TypeKelan VA-luokitusNastatTestaa painamallaPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeHinta
OMRON MKS2PIAC12 -rele 8-napainen Dpdt 10a 12vac | AE3PRM 5EMG8 MKS2PIAC12Octal-pistokeOctal2.38lukittavaValmistaja Nro PF083A-E10DPDT€23.38
OMRON LY4-AC12 rele 14-nastainen 4pdt 10a 12vac | AE7ZPA 6C882 LY4-AC12PaneeliNeliö1.9514manuaalinenValmistaja Nro PTF14A104PDT€26.28
OMRON MY4-AC12S Rele 14-nastainen 4pdt 5a 12vac | AE7ZPE 6C886 MY4-AC12SNeliönmallinen pistokeNeliö1.114manuaalinenValmistaja Nro PYF14AE54PDT€14.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON LY2-AC12 Rele 8-napainen Dpdt 10a 12vac
€18.39 / yksikkö