Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON MKS2PAC240 -rele 8-napainen Dpdt 10a 240vac | AE3PQY 5EMF5

OMRON MKS2PAC240 Rele 8-napainen Dpdt 10a 240vac

Varastossa
Tuote: AE3PQY Malli: MKS2PAC240Ristiviite: 5EMF5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeOctal
Kelan VA-luokitus2.3
Käämin voltit240 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea Tin Indium
Yhteystietojen luokitus10A @ 250 VAC / 30 VDC
Hz50/60
AsennusOctal-pistoke
Nastat8
Testaa painamallaEi
PistorasiaValmistaja Nro PF083A-E
PistorasiakoodiA
TilailmaisimenMekaaninen lippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusBase TypeKelan VA-luokitusNastatTestaa painamallaPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeHinta
OMRON G2R-1-SN-AC240 (S) Rele 5-napainen Spdt 10a 240vac | AB4HUP 1YCL2 G2R-1-SN-AC240 (S)PiirilevyNeliö0.95manuaalinenValmistaja Nro P2RF-05-E10SPDT€31.93
OMRON G2R-2-SN-AC240 (S) Rele 8-napainen Dpdt 5a 240vac | AB4HVF 1YCN8 G2R-2-SN-AC240 (S)PiirilevyNeliö0.98manuaalinenValmistaja Nro P2RF-08-E5DPDT€29.14
OMRON MJN2C-N-AC240 Rele 8-napainen Dpdt 10a 240vac | AB4HVN 1YCP6 MJN2C-N-AC240PaneeliNeliö1.78manuaalinenValmistaja Nro PTF11PC10DPDT€55.39
OMRON MY2N-AC220 / 240 (S) Rele 8-napainen Dpdt 10a 240vac | AB4HVU 1YCR2 MY2N-AC220 / 240 (S)Neliönmallinen pistokeNeliö0.9 ja 1.18manuaalinenValmistaja Nro PYF08A-E10DPDT€17.97
OMRON LY3N-AC240 -rele 11-nastainen 3pdt 10a 240vac | AB4HVZ 1YCR7 LY3N-AC240Neliönmallinen pistokeNeliö1.6 ja 211manuaalinenValmistaja Nro PTF11A103PDT€28.94
OMRON MJN3C-N-AC240 rele 11-nastainen 3pdt 10a 240vac | AB4HWD 1YCT2 MJN3C-N-AC240PaneeliNeliö211manuaalinenValmistaja Nro PTF11PC103PDT€44.85
OMRON MY3N-AC220 / 240 -rele 11-nastainen 3pdt 5a 240vac | AB4HWJ 1YCT7 MY3N-AC220 / 240Pistoke tai juotosliitinNeliö0.9 ja 1.111manuaalinenValmistaja Nro PYF11A53PDT€25.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON MKS2PAC240 Rele 8-napainen Dpdt 10a 240vac
€25.97 / yksikkö