Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON MJN2CE-AC120 -rele 8-napainen Dpdt 20a 120vac | AB4HXD 1YCV8

OMRON MJN2CE-AC120 Rele 8pin Dpdt 20a 120vac

Varastossa
Tuote: AB4HXD Malli: MJN2CE-AC120Ristiviite: 1YCV8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Kelan VA-luokitus1.7
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (induktiivinen)20A
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)20
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea seos
HP @ 120V3/4
HP @ 240V1.5
Hz50/60
AsennusSivulaippa
Nastat8
PistorasiaLaippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536490075
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan VA-luokitusKäämin voltitHinta
OMRON MJN2CE-DC12 -rele 8-nastainen Dpdt 20a 12vdc | AB4HXA 1YCV5 MJN2CE-DC121.212 VDC€50.90
OMRON MJN2CE-DC24 rele 8-napainen Dpdt 20a 24vdc | AB4HXB 1YCV6 MJN2CE-DC241.224 VDC€50.90
OMRON MJN2CE-AC24 rele 8-nastainen Dpdt 20a 24vac | AB4HXC 1YCV7 MJN2CE-AC241.724 VAC€51.44
OMRON MJN2CE-AC240 rele 8-nastainen Dpdt 20a 240vac | AB4HXE 1YCV9 MJN2CE-AC2401.7240 VAC€55.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON MJN2CE-AC120 Rele 8pin Dpdt 20a 120vac
€88.13 / yksikkö