Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON K8AK-LS1 24 VAC/DC tasonsäätörele, DIN-kiskoon asennettu, yksi anturi, 5 A nimellisvirta, 24 V AC/DC | CT4MTJ 804RV9

OMRON K8AK-LS1 24 VAC/DC tasonsäätörele, DIN-kiskoon asennettu, yksi anturi, 5 A virranmittaus, 24 V AC/DC

Varastossa
Tuote: CT4MTJ Malli: K8AK-LS1 24VAC/DCRistiviite: 804RV9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€323.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasonsäätörele

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OMRON K8AK-LS1 100-240 VAC tasonsäätörele, DIN-kiskoon asennettu, yksi anturi, 5 A Virtaluokitus, 100 - 240 V AC | CT4MTH 804RV8 K8AK-LS1 100-240VAC€323.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON K8AK-LS1 24 VAC/DC tasonsäätörele, DIN-kiskoon asennettu, yksi anturi, 5 A virranmittaus, 24 V AC/DC
€323.40 / yksikkö