Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON H3CA-A-ajastinrele 9990 Hr. 11-napainen 3a Spdt 24v | AA8TZB 1A983

OMRON H3CA-A Ajastinrele 9990 Hr. 11 Pin 3a Spdt 24v

Varastossa
Tuote: AA8TZB Malli: H3CA-ARistiviite: 1A983

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
SäätömenetelmäPeukalokytkin
Base TypeOctal
Kelan luokitus5VA
Kelan VA-luokitus5
Käämin voltit24-240 VAC / 12-240 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)3A
YhteydenottolomakeSPDT
YhteystiedotHopea seos
SähköliitäntäPistorasia
ToimintoOn Delay, Off Delay 1, Off Delay 2, Interval Delay, Cycle 1 shot, Repeat Cycle Equal On / Off Time, Signal Interval / Off Delay, Signal On Delay / Off Delay
Hz50/60
Maks. Ajan asetus9990 hr.
Min. Ajan asetus0.1 sekuntia.
AsennusLiitä tai paneeli
Toimintojen määrä8
Toiminnot1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Nastat11
Pistorasia6X156, 1EGP2, 1EGP4
PistorasiakoodiB
Tilailmaisimennestekidenäyttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536490050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusBase TypeKelan VA-luokitusToimintojen määräNastatKäämin voltitKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)ToimintoHinta
OMRON H5CX-AN AC100-240 Ajastinrele 9999 Hr. 13 Pin 5a Spdt 120v | AE3TUV 5FYF9 H5CX-AN AC100-240PaneeliRuuvi6.2113120 VAC5A2 signaalin päällekytkentäviivettä, 2 käynnistysviivettä, 2 toistojaksoa, signaalin poiskytkentäviive, väli, kumulatiivinen, päälle/pois käyttöjakso, kaksoisajastin käynnistys-/pois-käynnistys€294.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON H3CA-A Ajastinrele 9990 Hr. 11 Pin 3a Spdt 24v
€238.17 / yksikkö