Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON E3ZM-R61 2M -valosensori 13.12 jalkaa Npn | AC3MWM 2UUT1

OMRON E3ZM-R61 2M valosähköinen anturi 13.12 jalkaa Npn

Varastossa
Tuote: AC3MWM Malli: E3ZM-R61 2MRistiviite: 2UUT1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€579.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen anturi
Rungon materiaali316L Stainless Steel
Piirin tyyppiNPN
Syvyys0.83 "
Sähköliitäntä2 m esijohdotettu kaapeli
IP-luokitus67, 69 tuhatta
Pituus1.260 "
ValonlähdePunainen LED
Maks. Kuormavirta100mA
Maks. Tunnistusetäisyys13.12 ft.
Min. Objektin koko75 mm halkaisija Läpinäkymätön
Käyttölämpötila alue-25 astetta 55 astetta C.
ToimintatilaValittavissa Vaalea tai Tumma päällä
Tehontarve10 - 30 VDC
Vasteaika1 ms.
Tunnistusmenetelmätakaisinheijastavissa
ShapeSuorakulmainen
Leveys0.43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8541408000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSyvyysIP-luokitusPituusTehontarveTunnistusmenetelmäLeveysHinta
OMRON E3Z-T61 -valosensori 49 jalkaa Npn | AA9LBU 1DU38 E3Z-T61PBT0.79 "671.2 "12 - 24 VDCPalkin kautta0.41 "€383.22
OMRON E3Z-R61 valosähköinen anturi, 13 jalkaa, NPN, punainen LED, 2m kaapeli | AA9LBV 1DU39 E3Z-R61PBT0.79 "671.2 "12 - 24 VDCtakaisinheijastavissa0.41 "€289.34
OMRON E3Z-D61 -valosensori diffuusio 4 tuumaa Npn AA9LBW 1DU40 E3Z-D61PBT0.79 "671.2 "12 - 24 VDCHajaheijastava0.41 "€257.67
OMRON E3Z-D62 -valosensori diffuusio 3 jalkaa Npn AA9LBX 1DU41 E3Z-D62PBT0.79 "671.2 "12 - 24 VDCHajaheijastava0.41 "€274.71
OMRON E3Z-LS61 valosähköinen anturi, diffuusi, esijohdotettu, NPN | AA9LCC 1DU46 E3Z-LS61PBT0.79 "671.2 "12 - 24 VDCDiffuusi0.41 "€420.45
OMRON E3Z-T61K 2M -valosensori 49.2 jalkaa Npn | AC3MWG 2UUP9 E3Z-T61K 2MPBT0.79 "671.22 "12 - 24 VDCPalkin kautta0.28 "€452.83
OMRON E3ZM-T61 2M -valosensori 49.2 jalkaa Npn | AC3MWK 2UUR8 E3ZM-T61 2M316L Stainless Steel0.83 "67, 69 tuhatta1.260 "10 - 30 VDCPalkin kautta0.43 "€903.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON E3ZM-R61 2M valosähköinen anturi 13.12 jalkaa Npn
€579.19 / yksikkö