Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON E3Z-T81 -valosensori 49 jalkaa Pnp | AA9LCB 1DU45

OMRON E3Z-T81 valosähköinen anturi 49 jalkaa Pnp

Varastossa
Tuote: AA9LCB Malli: E3Z-T81Ristiviite: 1DU45

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€383.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen anturi
Rungon materiaaliPBT
Piirin tyyppiPNP
Syvyys0.79 "
Sähköliitäntä2 m esijohdotettu kaapeli
IP-luokitus67
Pituus1.2 "
ValonlähdeInfrapuna-LED
Maks. Kuormavirta100mA
Maks. Tunnistusetäisyys49 ft.
Käyttölämpötila alue-25 astetta 55 astetta C.
ToimintatilaValittavissa Vaalea tai Tumma päällä
Tehontarve12 - 24 VDC
Vasteaika1 ms.
TunnistusmenetelmäPalkin kautta
MuotoSuorakulmainen
Leveys0.41 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8541408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehontarveRungon materiaaliSyvyysVasteaikaTunnistusmenetelmäMuotoLeveysSähköliitäntäHinta
OMRON E3Z-D81 -valosensori diffuusio 4 tuuman Pnp | AA9LBY 1DU42 E3Z-D8112 - 24 VDCPBT0.79 "1 ms.HajaheijastavaSuorakulmainen0.41 "2 m esijohdotettu kaapeli€257.67
OMRON E3Z-D82 -valosensori diffuusio 3 jalkaa Pnp | AA9LBZ 1DU43 E3Z-D8212 - 24 VDCPBT0.79 "1 ms.HajaheijastavaSuorakulmainen0.41 "2 m esijohdotettu kaapeli€274.71
OMRON E3Z-LS81 -valosensori diffuusio 8 tuuman Pnp | AA9LCD 1DU47 E3Z-LS8112 - 24 VDCPBT0.79 "1 ms.DiffuusiSuorakulmainen0.41 "2 m esijohdotettu kaapeli€427.56
OMRON E3X-MDA41 -valosensori Pnp | AA9LCN 1DU58 E3X-MDA4112 - 24 VDCPBT2.75 "0.13 ms.-Suorakulmainen0.39 "2 m esijohdotettu kaapeli€786.79
OMRON E3T-ST14 -valosensori 3.28 jalkaa Pnp | AC3MVP 2UUL5 E3T-ST1412 - 24 VDCPBT0.37 "1 ms.Palkin kauttaSuorakulmainen0.28 "2 m esijohdotettu kaapeli€340.32
OMRON E3T-FT13 -valosensori 19.68 tuuman Pnp | AC3MVR 2UUL8 E3T-FT1312 - 24 VDCPBT0.14 "1 ms.Palkin kauttaSuorakulmainen0.47 "2 m esijohdotettu kaapeli€322.57
OMRON E3T-FT14 -valosensori 19.68 tuuman Pnp | AC3MVU 2UUN1 E3T-FT1412 - 24 VDCPBT0.14 "1 ms.Palkin kauttaSuorakulmainen0.47 "2 m esijohdotettu kaapeli€347.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON E3Z-T81 valosähköinen anturi 49 jalkaa Pnp
€383.22 / yksikkö