Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON E3T-FD11 -valosensori diffuusio 1.18 tuuman Npn AC3MVZ 2UUN8

OMRON E3T-FD11 valosähköinen anturi, diffuusi 1.18 tuumaa Npn

Varastossa
Tuote: AC3MVZ Malli: E3T-FD11Ristiviite: 2UUN8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€295.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen anturi
Rungon materiaaliPBT
Piirin tyyppiNPN
Syvyys0.43 "
Sähköliitäntä2 m esijohdotettu kaapeli
IP-luokitus67
Pituus0.94 "
ValonlähdePunainen LED
Maks. Kuormavirta50mA
Maks. Tunnistusetäisyys1.18 "
Min. Objektin koko0.15mm halkaisija
Käyttölämpötila alue-25 astetta 55 astetta C.
ToimintatilaValo päällä
Tehontarve12 - 24 VDC
Vasteaika1 ms.
TunnistusmenetelmäHajaheijastava
ShapeSuorakulmainen
Leveys0.28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8541408000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSyvyysPituusToimintatilaTunnistusmenetelmäLeveysHinta
OMRON E3T-SL11 -valosensori 0.6 tuumaa Npn AA9LCE 1DU48 E3T-SL11Denaturoitu polyarylaatti0.43 "0.96 "Valo päälläKonvergentti heijastava0.27 "€220.11
OMRON E3T-SL12 -valosensori 0.6 tuumaa Npn AA9LCF 1DU49 E3T-SL12Denaturoitu polyarylaatti0.43 "0.96 "Pimeä päälläKonvergentti heijastava0.27 "€220.37
OMRON E3T-ST11 -valosensori 3 jalkaa Npn | AA9LCG 1DU52 E3T-ST11PBT0.37 "0.73 "Valo päälläPalkin kautta0.27 "€330.03
OMRON E3T-ST12 -valosensori 3 jalkaa Npn | AA9LCH 1DU53 E3T-ST12PBT0.37 "0.73 "Pimeä päälläPalkin kautta0.27 "€301.68
OMRON E3T-FT11 -valosensori 19.68 tuumaa Npn | AC3MVQ 2UUL7 E3T-FT11PBT0.14 "0.75 "Valo päälläPalkin kautta0.47 "€333.68
OMRON E3T-FT12 -valosensori 19.68 tuumaa Npn | AC3MVT 2UUL9 E3T-FT12PBT0.14 "0.75 "Pimeä päälläPalkin kautta0.47 "€344.01
OMRON E3T-SR21 2M -valosensori 7.87 tuumaa Npn | AC3MVV 2UUN3 E3T-SR21 2MPBT0.43 "0.96 "Valo päällätakaisinheijastavissa0.28 "€323.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON E3T-FD11 valosähköinen anturi, diffuusi 1.18 tuumaa Npn
€295.43 / yksikkö