Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON E3S-CR61 -valosähköinen anturi 9.84 jalkaa Npn/pnp | AC3MVM 2UUK7

OMRON E3S-CR61 valosähköinen anturi 9.84 jalkaa Npn/pnp

Varastossa
Tuote: AC3MVM Malli: E3S-CR61Ristiviite: 2UUK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€612.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen anturi
Rungon materiaaliPainevalettu sinkki
Piirin tyyppiNPN / PNP
Syvyys0.8 "
Sähköliitäntä2 m esijohdotettu kaapeli
IP-luokitus67
Pituus1.97 "
ValonlähdePunainen LED
Maks. Kuormavirta40mA
Maks. Tunnistusetäisyys9.84 ft.
Min. Objektin koko75 mm halkaisija Läpinäkymätön
NEMA-luokitus4X, 6P
Käyttölämpötila alue-25 astetta 55 astetta C.
ToimintatilaValittavissa Vaalea tai Tumma päällä
Tehontarve10 - 30 VDC
Vasteaika1 ms.
Tunnistusmenetelmätakaisinheijastavissa
ShapeSuorakulmainen
Leveys0.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8541408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusVasteaikaTunnistusmenetelmäLeveysHinta
OMRON E3S-CD12 -valosensori 6.5 jalkaa Npn / pnp | AC3MVN 2UUK9 E3S-CD121.97 "0.8 "2 ms.Hajaheijastava0.91 "€689.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON E3S-CR61 valosähköinen anturi 9.84 jalkaa Npn/pnp
€612.11 / yksikkö