Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON E32-TC200A -kuituoptinen kaapeli 6-9 / 16 jalkaa 450mm | AA9LCU 1DU63

OMRON E32-TC200A kuituoptinen kaapeli 6-9/16 jalkaa 450 mm

Varastossa
Tuote: AA9LCU Malli: E32-TC200ARistiviite: 1DU63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen valokuitu
Kaapelin halkaisija3 / 32 "
Kaapelin pituus6 9/16 jalkaa.
Maks. Tunnistusetäisyys450mm
Min. Objektin koko0.005 mm läpimitta
TunnistusmenetelmäPalkin kautta
tuppipolyeteeni
Temp. alue-40 - 158 astetta F
VihjetyyppiM3-ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8544700000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuitumateriaaliydin (polymetyylimetakrylaatti)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaTunnistusmenetelmäVihjetyyppiHinta
OMRON E32-DC200E valokaapeli diffuusio 6-9 / 16 jalkaa 55mm | AA9LCQ 1DU60 E32-DC200E1 / 32 "DiffuusiM3-ruuvi€205.41
OMRON E32-D11R valokaapeli Dfse 6-9 / 16 jalkaa 170mm | AA9LDB 1DU70 E32-D11R3 / 32 "DiffuusiM6-ruuvi€275.47
OMRON E32-T11R valokaapeli 6-9 / 16 jalkaa 350mm | AA9LDC 1DU71 E32-T11R3 / 32 "Palkin kauttaM4-ruuvi€244.49
OMRON E32-DC-200 valokaapeli diffuusio 6-9 / 16 jalkaa 50mm | AD6RPW 4A339 E32-DC-2003 / 32 "DiffuusiM6-ruuvi€114.06
OMRON E32-TC-200 -kuituoptinen kaapeli 6-9 / 16 jalkaa 120mm | AD6RPX 4A340 E32-TC-2003 / 32 "Palkin kauttaM4-ruuvi€112.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON E32-TC200A kuituoptinen kaapeli 6-9/16 jalkaa 450 mm
€121.43 / yksikkö