Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS AP1 lämpötuulimittari, lämpötila-anturi, 8 tuuman asennuspituus | AB6RUW 22C743

DWYER INSTRUMENTS AP1 lämpötuulimittari, lämpötila-anturi, 8 tuuman asennuspituus

Varastossa
Tuote: AB6RUW Malli: AP1Ristiviite: 22C743

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€430.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVara-anemometri-anturi
tarkkuus-/+ 3 %
Ympäristön lämpötila Alue5 astetta 125 asteeseen. F
Virtausnopeusalue45 - 6000 XNUMX FPM
Käyttölämpötila.-20 astetta 212 asteeseen. F
Vasteaika1 sekuntia.
PalveluKuiva, puhdas ilma
PalvelukerroinKuiva, puhdas ilma
Volumetrinen ilmavirtausalue999,999 XNUMX valituissa virtausyksiköissä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)49.28
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9026902000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS AP1 lämpötuulimittari, lämpötila-anturi, 8 tuuman asennuspituus
€430.41 / yksikkö