Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON E32-D33 valokuitukaapeli diffuusi 6-9/16 jalkaa 10mm | AA9LDA 1DU69

OMRON E32-D33 kuituoptinen kaapeli, diffuusi 6-9/16 jalkaa 10 mm

Varastossa
Tuote: AA9LDA Malli: E32-D33Ristiviite: 1DU69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhut päällinen kuituoptinen kaapeli
Kaapelin halkaisija1 / 32 "
Kaapelin pituus6 9/16 jalkaa.
Maks. Tunnistusetäisyys10mm
Min. Objektin koko0.005 mm läpimitta
TunnistusmenetelmäDiffuusi
tuppipolyeteeni
Temp. alue-40 - 158 astetta F
VihjetyyppiHalkaisija 1/32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8544700000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuitumateriaaliydin (polymetyylimetakrylaatti)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON E32-D33 kuituoptinen kaapeli, diffuusi 6-9/16 jalkaa 10 mm
€206.78 / yksikkö