Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON E2K-C25MF2 -lähestymisanturin kapasitiivinen 34 mm Pnp Nc | AB8YUR 2AKF6

OMRON E2K-C25MF2 läheisyysanturi kapasitiivinen 34 mm Pnp Nc

Varastossa
Tuote: AB8YUR Malli: E2K-C25MF2Ristiviite: 2AKF6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€454.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen läheisyysanturi
PerusmateriaaliMuovi
Kotelon materiaaliABS
Piirin tyyppiPNP
Etäisyyden havaitseminen3 - 25mm
Halkaisija34mm
Sähköliitäntä2m-kaapeli
IP-luokitus67
Pituus113mm
Maks. Nykyinen kuorma200mA
NEMA-luokitus1, 4, 12, 13
Toimintataajuus70 Hz
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
TulostustilaNC
Tehontarve10 - 40 VDC
TunnistusmenetelmäKapasitiivinen
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Punainen LED-ilmaisin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliPiirin tyyppiIP-luokitusPituusToimintataajuusTehontarveHinta
OMRON E2K-C25MY1 -lähestymisanturin kapasitiivinen 34 mm Ei | AD6RPR 4A331 E2K-C25MY1Muovi2 Wire6689mm10 Hz90 - 250 VAC€334.73
OMRON E2K-C25MY2 -anturikapasitiivinen kapasitiivinen 34 mm Nc | AD6RPY 4A341 E2K-C25MY2Muovi2 Wire6689mm10 Hz90 - 250 VAC€361.86
OMRON E2K-C25ME1 -lähestymistunnistimen kapasitiivinen 34 mm: n NPN-no AE7ZND 6C835 E2K-C25ME1Muovi3 Lanka NPN6689mm70 Hz10 - 40 VDC€329.04
OMRON E2K-C25ME2 -anturikapasitiivinen kapasitiivinen 34mm Npn Nc | AE7ZNE 6C836 E2K-C25ME2Muovi3 Lanka NPN6689mm70 Hz10 - 40 VDC€355.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON E2K-C25MF2 läheisyysanturi kapasitiivinen 34 mm Pnp Nc
€454.65 / yksikkö