Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON E2F-X10F1 -lähestymisanturi induktiivinen 30 mm Pnp-nro | AB8YUL 2AKF1

OMRON E2F-X10F1 induktiivinen läheisyysanturi 30 mm Pnp No

Varastossa
Tuote: AB8YUL Malli: E2F-X10F1Ristiviite: 2AKF1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen läheisyysanturi
PerusmateriaaliMuovi
Kotelon materiaaliABS
Piirin tyyppi3 Lanka PNP
Etäisyyden havaitseminen10mm
Halkaisija30mm
Sähköliitäntä2m-kaapeli
IP-luokitus68
Pituus57mm
Maks. Nykyinen kuorma200mA
NEMA-luokitus1, 3, 4, 6, 12,13
Toimintataajuus400 Hz
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
TulostustilaEI
Tehontarve10 - 30 VDC
TunnistusmenetelmäInduktiivinen
Suojattu / suojaamatonSuojattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: LED-ilmaisin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliPiirin tyyppiHalkaisijaPituusNEMA-luokitusToimintataajuusTehontarveHinta
OMRON E2F-X1R5F1 -lähestymisanturi induktiivinen 8 mm Pnp-nro | AA9NHR 1EA75 E2F-X1R5F1Muovi3 Lanka PNP8mm30 "4X2000 Hz12 - 24 VDC€351.32
OMRON E2F-X10E2 -lähestymisanturi induktiivinen 30 mm Npn Nc | AB8YUK 2AKE9 E2F-X10E2ABS3 Lanka NPN30mm57mm1, 3, 4, 6, 12,13400 Hz10 - 30 VDC€254.14
OMRON E2F-X1R5E2 -lähestymisanturi induktiivinen 8 mm Npn Nc | AB8YUP 2AKF4 E2F-X1R5E2ABS3 Lanka NPN8mm30 "1, 3, 4, 6, 12,132000 Hz10 - 30 VDC€312.89
OMRON E2F-X1R5E1 -lähestymisanturi induktiivinen 8 mm: n NPN-no AE7ZMT 6C825 E2F-X1R5E1Muovi3 Lanka NPN8mm30 "1, 3, 4, 6, 12, 132000 Hz10 - 30 VDC€302.78
OMRON E2F-X10E1 -lähestymisanturi induktiivinen 30mm Npn Ei | AE7ZMV 6C827 E2F-X10E1Muovi3 Lanka NPN30mm57mm1, 3, 4, 6, 12, 13400 Hz10 - 30 VDC€283.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON E2F-X10F1 induktiivinen läheisyysanturi 30 mm Pnp No
€284.30 / yksikkö