Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON E2E-X2Y1-M4 -lähestymisanturi induktiivinen 12 mm Ei | AA9NGY 1EA58

OMRON E2E-X2Y1-M4 induktiivinen läheisyysanturi 12 mm No

Varastossa
Tuote: AA9NGY Malli: E2E-X2Y1-M4Ristiviite: 1EA58

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen läheisyysanturi
PerusmateriaaliMetalli
Kotelon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Piirin tyyppi2 Wire
Etäisyyden havaitseminen2mm
Halkaisija12mm
Sähköliitäntä4-nastainen M12-liitin
IP-luokitus67
Pituus53mm
Maks. Nykyinen kuorma200mA
NEMA-luokitus4X
Toimintataajuus25 Hz
Käyttölämpötila alue-40 astetta 85 astetta C.
TulostustilaEI
Tehontarve24 - 240 VAC
TunnistusmenetelmäInduktiivinen
Suojattu / suojaamatonSuojattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: LED-ilmaisin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON E2E-X2Y1-M4 induktiivinen läheisyysanturi 12 mm No
€275.23 / yksikkö