Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON DZ-10GW22-1B6 -kytkin 10a Dpdt lyhyen saranan rullavipu matala Ot | AE7ZQE 6C918

OMRON DZ-10GW22-1B6 kytkin 10a Dpdt lyhyt saranan rullan vipu alhainen Ot

Varastossa
Tuote: AE7ZQE Malli: DZ-10GW22-1B6Ristiviite: 6C918

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus26.2mm
YhteydenottolomakeDPDT
Nykyinen arvostelu10A
Syvyys0.69 "
Tasauspyörästö2.4mm
Korkeus1.1 "
KoteloMuovi
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.406 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima14.10 oz.
Käyttölämpötila alue-25 astetta 80 astetta C.
Yli matka0.035 "
Vapauta voima3.00 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiLyhyt saranallinen rullavipu, matala OT
Jännitearvot125 / 250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusTasauspyörästöKoteloMaks. PretravelKäyttövoimaKäyttölämpötila aluePäätteen tyyppiHinta
OMRON DZ-10GW22-1A -kytkin 10a Dpdt lyhyt Hnge-rullavipu matala Ot | AC2JUM 2KRT9 DZ-10GW22-1A1.03 "0.095 "fenoliset9.5mm14.12 oz.-13 - 176 astetta FJuote€51.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON DZ-10GW22-1B6 kytkin 10a Dpdt lyhyt saranan rullan vipu alhainen Ot
€57.58 / yksikkö