Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON D4BS-4AFS-NPT -turvalukituskytkin 2nc 10a @ 600v | AF6VZJ 20LE99

OMRON D4BS-4AFS-NPT Turvalukituskytkin 2nc 10a@600v

Varastossa
Tuote: AF6VZJ Malli: D4BS-4AFS-NPTRistiviite: 20LE99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus10A @ 600V
Toimilaitteen pituusAvainriippuvainen
Rungon materiaaliAlumiini painevalettu
Putken kokoM20
Yhteyden tyyppiM20
Yhteydenottolomake2NC
YhteystiedotHopea
DC-kontaktin luokitus0.4A @ 250V
Syvyys1-11 / 16 "
PäämateriaaliAlumiini painevalettu
Korkeus4.375 "
IP-luokitus67
Liikesivu-
Käyttövoima19.61 tuumaa-lb. Maks
Käyttölämpötila alue-40 astetta 80 astetta C.
Myönteinen matka20mm
Ennen matkaa10 +/- 5 mm
KiertoCW / CCW
TyyliMetallilukitus
Leveys1 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
OMRON D4BS-45FS-NPT -turvalukituskytkin 1no 1nc 10a @ 600v | AF6VZH 20LE98 D4BS-45FS-NPT1EI, 1NC€278.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON D4BS-4AFS-NPT Turvalukituskytkin 2nc 10a@600v
€279.37 / yksikkö