Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON D4A0005N Rajakytkimen pään huoltotela AB9ERK 2CLU5

OMRON D4A0005N rajakytkimen pään huollettu rulla

Varastossa
Tuote: AB9ERK Malli: D4A0005NRistiviite: 2CLU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituusEi määritelty
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliRotary
AmpeeriaEi määritelty
YhteydenottolomakeYlläpitäjä
IP-luokitus67
LiikePuoli
NEMA-luokitus3, 4, 4X, 6P, 12, 13
KäyttövoimaEi määritelty
Käyttölämpötila.-40 astetta 100 astetta C.
MatkustaaEi määritelty
JännitearvotEi määritelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ylläpidetty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
OMRON D4A0001N Rajakytkimen kääntöpuolen toimilaite | AB9ERG 2CLU2 D4A0001NEi määritelty€120.26
OMRON D4A0002N rajakytkimen pää High Sen Roller | AB9ERH 2CLU3 D4A0002NEi määritelty€143.12
OMRON D4A0003N Rajakytkimen pienen vääntömomentin rulla | AB9ERJ 2CLU4 D4A0003NEi määritelty€114.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON D4A0005N rajakytkimen pään huollettu rulla
€114.92 / yksikkö