Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON A-20GV2-B7-K Snap Switch 20a Spdt Saranarullavipu | AF2PMG 6X290

OMRON A-20GV2-B7-K Snap Kytkin 20a Spdt Saranarullan vipu

Varastossa
Tuote: AF2PMG Malli: A-20GV2-B7-KRistiviite: 6X290

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus1.91 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu20A
Syvyys0.69 "
Tasauspyörästö0.087 "
Korkeus1.16 "
KoteloMuovi
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.472 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima3.2 oz.
Käyttölämpötila alue-25 astetta 80 astetta C.
Yli matka0.094 "
Vapauta voima0.50 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiSaranan rullavipu
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusToimilaitteen pituusYhteydenottolomakeMaks. PretravelAsennusmittaKäyttövoimaKäyttölämpötila alueYli matkaHinta
OMRON A-20GV2 pikakytkin 20a Spdt saranarullavipu | AC2JRV 2KRK7 A-20GV21.94 "1.91 "SPDT0.473 "1 "keskukset3.18 oz.-13 - 176 astetta F0.09 "€28.13
OMRON Z-15GW2 pikakytkin 15a Spdt saranarullavipu | AC2JTJ 2KRN2 Z-15GW21.94 "1.05 "SPDT7.1mm1 "keskukset4.59 oz.-13 - 176 astetta F0.158 "€21.32
OMRON X-10GW2-B pikakytkin 10a Spdt saranarullavipu | AC2JTV 2KRP5 X-10GW2-B1.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "keskukset5.12 oz.-13 - 176 astetta F0.16 "€34.78
OMRON X-10GW2 pikakytkin 10a Spdt saranarullavipu | AC2JUC 2KRR7 X-10GW21.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "keskukset5.12 oz.-13 - 176 astetta F0.16 "€33.95
OMRON DZ-10GW2-1A pikakytkin 10a Dpdt saranavipu | AC2JUL 2KRT8 DZ-10GW2-1A1.94 "1.91 "DPDT15.8mm1 "keskukset7.52 oz.-13 - 176 astetta F0.047 "€48.83
OMRON TZ-1GV2 pikakytkin 1a Spdt saranarullavipu | AC2JUQ 2KRU3 TZ-1GV21.94 "1.91 "SPDT0.102 "1 "keskukset4.59 oz.-85 - 752 astetta F0.138 "€524.83
OMRON Z-20GW2 -kytkin 20a 1 nro 1 Nc-saranavipu | AE4CGH 5JEF2 Z-20GW21.94 "1.91 "SPDT0.469 "1 "keskukset3.53 oz.-13 - 185 astetta F0.06 "€15.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON A-20GV2-B7-K Snap Kytkin 20a Spdt Saranarullan vipu
€24.64 / yksikkö