OMRON STI 44521-1040 Turvalukituskytkin 1no 1nc 5a @ 100v | AC2MMJ 2LCH8

OMRON STI 44521-1040 Turvalukituskytkin 1no 1nc 5a@100v

Tuote: AC2MMJ Malli: 44521-1040Ristiviite: 2LCH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus1 A @ 500 V, 2 A @ 250 V, 5 A @ 100 V
Rungon materiaaliLasitäytetty polyesteri
Putken kokoM16
Yhteyden tyyppiM16
Yhteydenottolomake1EI, 1NC
DC-kontaktin luokitus0.5 A @ 250 V, 2 A @ 24 V
Syvyys2.95 "
Korkeus1.14 "
IP-luokitus67
NEMA-luokitus6
Käyttövoima1.35 lb
Käyttölämpötila alue-4 - 176 astetta F
TyyliToimintonäppäin, 90 asteen toimilaite, pienoiskielellä toimiva
Leveys0.98 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pyörivä pää, kestää vedenpesua

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
OMRON STI 44521-1060 Turvalukituskytkin 2nc 5a @ 100v | AC2MMG 2LCH6 44521-10602NC€171.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 44521-1040 Turvalukituskytkin 1no 1nc 5a@100v