OMRON STI 44501-0120 Turvalukituskytkin 1no 2nc 5a @ 100v | AC2MMM 2LCJ4

OMRON STI 44501-0120 Turvalukituskytkin 1no 2nc 5a@100v

Tuote: AC2MMM Malli: 44501-0120Ristiviite: 2LCJ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus1 A @ 500 V, 2 A @ 250 V, 5 A @ 100 V
Rungon materiaaliLasitäytetty polyesteri
Putken kokoM20
Yhteyden tyyppiM20
Yhteydenottolomake1EI, 1NC
DC-kontaktin luokitus0.5 A @ 250 V, 2 A @ 24 V
Syvyys1.26 "
Korkeus3.74 "
IP-luokitus67
NEMA-luokitus6
Käyttövoima2.7 lb
Käyttölämpötila alue-4 - 176 astetta F
TyyliToimintonäppäin, yleiskielellä toimiva
Leveys2.05 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pyörivä pää, kestää vedenpesua

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 44501-0120 Turvalukituskytkin 1no 2nc 5a@100v