Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON STI 11059-0012 Relekanta 10-nastainen Din-kiinnike AC2MNA 2LCL6

OMRON STI 11059-0012 Relekanta, 10-napainen Din-kiinnitys

Varastossa
Tuote: AC2MNA Malli: 11059-0012Ristiviite: 2LCL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReleen liitäntä
Vahvistimet AC6
Syvyys2.38 "
Pituus3.54 "
AsennusDIN-kisko
Nastojen lukumäärä10
TerminaalitRuuvi
TyyppiVoimaohjattu
Jännite24
Leveys0.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
OMRON STI 11059-0010 Relekanta 10-nastainen Din-kiinnitys Led | AC2MNB 2LCL7 11059-0010Voimaohjattu, LED€67.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 11059-0012 Relekanta, 10-napainen Din-kiinnitys
€75.59 / yksikkö