Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON STI 11002-7004 E-stop-painike valaistu 16mm Nc punainen | AC2MKK 2LCB2

OMRON STI 11002-7004 Hätäpysäytyspainike Valaistu 16mm Nc Punainen

Varastossa
Tuote: AC2MKK Malli: 11002-7004Ristiviite: 2LCB2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäpysäytyspainike
ToimintaYlläpidetty 2-asentoinen lukitus / käännöksen nollaus
PerusmateriaaliMuovi
KehysMuovi
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NC
Yhteystietojen luokitus5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus65
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite24 VAC/DC
lampun tyyppiLED
Lampun jännite24 VAC/DC
VaraosavalaisinValmistaja Nro A16-24DR tai A16-24DSR
Koko16mm
TerminaaliliitäntäQuick Connect
Operaattorin tyyppi30 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valaistu / Ei-valaistu (Valaistu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaYhteystietojen luokitusKokoTerminaaliliitäntäOperaattorin tyyppiHinta
OMRON STI 11002-7003 E-stop-painike valaistu 16mm Nc punainen | AC2MKJ 2LCB1 11002-7003Ylläpidetty 2-asentoinen lukitus / käännöksen nollaus5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30 mm halkaisija Sieni€118.43
OMRON STI 11004-7010 E-stop-painike valaistu 22mm Nc punainen | AC2MKQ 2LCB7 11004-7010Push-lock / Turn-Reset -toiminto10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmRuuvi60 mm halkaisija Sieni€136.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 11002-7004 Hätäpysäytyspainike Valaistu 16mm Nc Punainen
€115.47 / yksikkö