OMNITEC OA1200 PAC -ilmansuodatusjärjestelmä 16 x 16 Hepa | AG6XKD 49K225

OMNITEC OA1200 PAC ilmansuodatusjärjestelmä 16 tuumaa x 16 tuumaa Hepa

Varastossa
Tuote: AG6XKD Malli: OA1200 PACRistiviite: 49K225

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,586.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatusjärjestelmä
Ilmavirta HEPA-suodattimella200 - 1100 cfm
Ampeeria6.0
rakentaminenJauhemaalattu alumiini
desibeliä67
SuodatusHEPA
Korkeus42 "
HP1
Pituus22 "
moottoriLämpösuojattu vaihteleva nopeus
Nettopaino105 lb
Jännite115
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)69.22
Laivan pituus (cm)113.35
Laivan leveys (cm)64.45
HS-koodi8421398015

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pääsuodattimen koko (16 "x 16" x 11-1 / 2 ")
    • Esisuodattimen koko (16 "x 16" x 2 ")
    • Esisuodattimen tyyppi (laskostettu)
    • Tyhjiömittari (0 "- 3" WC)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMNITEC OA1200 PAC ilmansuodatusjärjestelmä 16 tuumaa x 16 tuumaa Hepa
€7,586.70 / yksikkö