Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OLFA SCR-S -kaavin 1 tuuman leveä muovi 5 tuuman pituus | AD8JNP 4KMT4

OLFA SCR-S Seinäkaavin 1 tuuman leveys muovinen 5 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD8JNP Malli: SCR-SRistiviite: 4KMT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkaavin
Terän pituus1.25 "
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän tyyppikiinteä
Terän leveys1"
VäriKeltainen
Kahvan muotoiluKavennettu
kahvan pituus5"
Kahva materiaaliMuovi
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysHinta
OLFA SCR-L seinäkaavin 2-3 / 8 tuuman leveä muovi 5 tuuman pituus | AD8JNQ 4KMT5 SCR-L2.375 "€14.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OLFA SCR-S Seinäkaavin 1 tuuman leveys muovinen 5 tuuman pituus
€12.13 / yksikkö