Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OLFA KB Art veitsiterä AF2ZQU: lle ja AF2ZQZ: lle - 25 kpl pakkaus | AF2ZRA 6ZTK5

OLFA KB Art -veitsen terä AF2ZQU:lle ja AF2ZQZ:lle - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2ZRA Malli: KBRistiviite: 6ZTK5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaideveitsi
Terän pituus3 / 8 "
Terän materiaaliKorkeahiilinen työkaluteräs
VäriHopea
Kokonaispituus1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8211945000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä vaihtoterän nro (käytettäväksi veitsillä 6ZTJ9 ja 6ZTK4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OLFA KB Art -veitsen terä AF2ZQU:lle ja AF2ZQZ:lle - 25 kpl pakkaus
€8.90 / yksikkö