Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 3UDE6 Wide Mouth Packer Bottle 500ml - Pack Of 12 | AD2UDL

APPROVED VENDOR 3UDE6 Wide Mouth Packer Bottle 500 ml - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UDL Malli: 3UDE6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu pullo
PerusmateriaaliLasi
Rungon materiaaliLasityyppi III
Koko500 ml / 16 oz.
luokka2000
SulkemisväriValkoinen / Sininen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija3.25 "
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus5.75 "
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko53 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.446
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeKokoluokkaSulkemisväriHalkaisijaKorkeussuuRuuvin suljinkokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRR5 Bostonin pyöreä pullo 125 ml - pakkaus 24 | AD2RUN 3TRR5Bostonin kierros125mL2000Valkoinen / Sininen--Kapea22 - 400 mm€132.79
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRR8 Bostonin pyöreä pullo 1000ml - pakkaus 12 | AD2RUP 3TRR8Bostonin kierros1,000mL2000Valkoinen / Sininen--Kapea33 - 400 mm€104.48
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRT2 Bostonin pyöreä pullo 125ml - pakkaus 24 | AD2RUR 3TRT2Bostonin kierros125mL2000Keltainen--Kapea22 - 400 mm€132.26
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRT8 Bostonin pyöreä pullo 500ml - pakkaus 12 | AD2RUU 3TRT8Bostonin kierros500mL2000Keltainen--Kapea28 - 400 mm€88.86
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRU4 Bostonin pyöreä pullo 1000ml - pakkaus 12 | AD2RUW 3TRU4Bostonin kierros1,000mL2000Keltainen--Kapea33 - 400 mm€107.63
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UDD3 Wide Mouth Packer -pullo 125ml - Pakkaus 24 | AD2UDD 3UDD3Pyöreä125 ml / 4 oz.2000Valkoinen / Sininen2.125 "3.75 "Leveä38 - 400 mm€147.58
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UDD6 Wide Mouth Packer -pullo 125ml - Pakkaus 24 | AD2UDF 3UDD6Pyöreä125 ml / 4 oz.3000Valkoinen / Sininen2.125 "3.75 "Leveä38 - 400 mm€226.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3UDE6 Wide Mouth Packer Bottle 500 ml - 12 kappaleen pakkaus
€99.71 / yksikkö