OK INDUSTRIES SA-91-E savunvaimentimen suodatin 8-1 / 2 tuuman korkeus | AE6JQY 5TDF5

OK INDUSTRIES SA-91-E savunpoistosuodatin 8-1/2 tuumaa korkea

Varastossa
Tuote: AE6JQY Malli: SA-91-ERistiviite: 5TDF5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€619.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavunvaimennin nivelvarrella
Suodattimen tehokkuus0.8
Nimellissyvyys4"
Nimelliskorkeus8.5 "
Nimellisleveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3525
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OK INDUSTRIES SA-91 savunvaimentimen suodatin 8-1 / 4 tuuman leveys 4 tuumaa D | AE6JQW 5TDF3 SA-91Savunvaimennin nivelvarrella€506.49
OK INDUSTRIES SA-9-115 Savunvaimentimen suodatin 4 tuumaa D 8-1 / 4 tuumaa leveys | AE6JQX 5TDF4 SA-9-115Savunvaimennin€237.98
OK INDUSTRIES SA-9-E-115 Savunvaimentimen suodatin 8-1 / 4 tuuman leveys | AE6JQZ 5TDF6 SA-9-E-115Savunvaimennin€291.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES SA-91-E savunpoistosuodatin 8-1/2 tuumaa korkea
€619.43 / yksikkö