Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES SA-9-115 Savunvaimentimen suodatin 4 tuumaa D 8-1 / 4 tuumaa leveys | AE6JQX 5TDF4

OK INDUSTRIES SA-9-115 Höyrynvaimentimen suodatin 4 tuuman D 8-1 / 4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE6JQX Malli: SA-9-115Ristiviite: 5TDF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavunvaimennin
Suodattimen tehokkuus0.8
Nimellissyvyys4"
Nimelliskorkeus8.5 "
Nimellisleveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OK INDUSTRIES SA-91 savunvaimentimen suodatin 8-1 / 4 tuuman leveys 4 tuumaa D | AE6JQW 5TDF3 SA-91Savunvaimennin nivelvarrella€506.49
OK INDUSTRIES SA-91-E savunvaimentimen suodatin 8-1 / 2 tuuman korkeus | AE6JQY 5TDF5 SA-91-ESavunvaimennin nivelvarrella€619.43
OK INDUSTRIES SA-9-E-115 Savunvaimentimen suodatin 8-1 / 4 tuuman leveys | AE6JQZ 5TDF6 SA-9-E-115Savunvaimennin€291.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES SA-9-115 Höyrynvaimentimen suodatin 4 tuuman D 8-1 / 4 tuuman leveys
€237.98 / yksikkö