Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES PTX-1FL taskulampun liitäntä | AF6QWM 20FV17

OK INDUSTRIES Taskulamppu PTX-1FL

Varastossa
Tuote: AF6QWM Malli: PTX-1FLRistiviite: 20FV17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€468.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTX kevyellä kiinnityksellä
Palojen lukumäärä2
tehosähköinen
Tyyppisähköinen
Wire Gauge18 ja 32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8467210010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyyppiHinta
OK INDUSTRIES PTX-1BFFL-taskulampun liitäntä | AF6REN 20FV18 PTX-1BFFL2sähköinen€509.71
OK INDUSTRIES PTX-2FL Taskulamppu 2 kpl | AF6REP 20FV19 PTX-2FL2sähköinen€595.23
OK INDUSTRIES PTX-2BFFL Taskulampun kiinnitys 2 kpl | AF6REQ 20FV20 PTX-2BFFL2sähköinen€613.83
OK INDUSTRIES PTX-KIT1FL Taskulampun kiinnitys 5 kpl | AF6RER 20FV21 PTX-KIT1FL5Akku€659.91
OK INDUSTRIES PTX-KIT1DHFL Taskulampun kiinnitys 8 kpl | AF6RET 20FV22 PTX-KIT1DHFL8Akku€915.63
OK INDUSTRIES PTX-KIT2FL Taskulampun kiinnitys 8 kpl | AF6REU 20FV23 PTX-KIT2FL5Akku€715.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES Taskulamppu PTX-1FL
€468.09 / yksikkö