Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES P3032 Langan käärintäholkki 30-32 Awg AC3GAW 2TDF4

OK INDUSTRIES P3032 Langan käärintäholkki 30-32 p

Varastossa
Tuote: AC3GAW Malli: P3032Ristiviite: 2TDF4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan käärintäholkki
Palojen lukumäärä1
Wire Gauge30-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiWire GaugeHinta
OK INDUSTRIES P2224 Langan käärintäholkki 22-24 Awg AC3FBF 2RZP3 P2224-22 ja 24€36.40
OK INDUSTRIES P2426 Langan käärintäholkki 24-26 Awg AC3FBG 2RZP4 P2426-24 ja 26€36.83
OK INDUSTRIES P2224-5 Langan käärintäholkki 5 tuumaa 18 Awg AC3GAP 2TDE7 P2224-55"18€59.09
OK INDUSTRIES P2224-5INS Vaijeriholkki eristetty 5 tuumaa 22-24 Awg | AC3GAQ 2TDE8 P2224-5INS5 ", eristetty22-24€92.22
OK INDUSTRIES P2224INS Vaijeriholkki eristetty 22-24 Awg AC3GAR 2TDE9 P2224INSEristetty22-24€47.62
OK INDUSTRIES P2426-5 Langan käärintäholkki 5 tuumaa 24-26 Awg AC3GAT 2TDF1 P2426-55"24-26€56.83
OK INDUSTRIES P2426-5INS Johdinkäärintäholkki, eristetty 5 tuumaa 24-26 Awg | AC3GAU 2TDF2 P2426-5INS5 ", eristetty24-26€85.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES P3032 Langan käärintäholkki 30-32 p
€68.72 / yksikkö