Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES P2224 Langan käärintäholkki 22-24 Awg AC3FBF 2RZP3

OK INDUSTRIES P2224 Langan käärintäholkki 22-24 p

Varastossa
Tuote: AC3FBF Malli: P2224Ristiviite: 2RZP3
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
€36.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan käärintäholkki
Palojen lukumäärä1
Terminaalin reiän syvyyden avaaminen (tuumaa)0.075
Terminaalin reiän avaaminen (Sisään.)0.075
Wire Gauge22 ja 24
Käärimisen terminaalin reiän syvyys (tuumaa)0.075
Terminaalin reiän kääriminen Dia. (Sisään.)0.075

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehollinen säde (tuumaa) (0.111)
    • Maks. Liittimen diagonaali (tuumaa) (0.073)
    • Min. Liittimen diagonaali (tuumaa) (0.054)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiWire GaugeHinta
OK INDUSTRIES P2426 Langan käärintäholkki 24-26 Awg AC3FBG 2RZP4 P2426-24 ja 26€36.83
OK INDUSTRIES P2224-5 Langan käärintäholkki 5 tuumaa 18 Awg AC3GAP 2TDE7 P2224-55"18€59.09
OK INDUSTRIES P2224-5INS Vaijeriholkki eristetty 5 tuumaa 22-24 Awg | AC3GAQ 2TDE8 P2224-5INS5 ", eristetty22-24€92.22
OK INDUSTRIES P2224INS Vaijeriholkki eristetty 22-24 Awg AC3GAR 2TDE9 P2224INSEristetty22-24€47.62
OK INDUSTRIES P2426-5 Langan käärintäholkki 5 tuumaa 24-26 Awg AC3GAT 2TDF1 P2426-55"24-26€56.83
OK INDUSTRIES P2426-5INS Johdinkäärintäholkki, eristetty 5 tuumaa 24-26 Awg | AC3GAU 2TDF2 P2426-5INS5 ", eristetty24-26€85.81
OK INDUSTRIES P2426INS Vaijerikotelo eristetty 24-26 Awg AC3GAV 2TDF3 P2426INSEristetty24-26€47.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES P2224 Langan käärintäholkki 22-24 p
€36.40 / yksikkö