Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES KB2075 Langan käärintäkärki 20-22 Awg AC3GAH 2TDD8

OK INDUSTRIES KB2075 Langan käärintäkärki 20-22 Awg

Varastossa
Tuote: AC3GAH Malli: KB2075Ristiviite: 2TDD8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan käärintäkärki
Palojen lukumäärä1
Wire Gauge20-22
Käärimisen terminaalin reiän syvyys (tuumaa)1.000
Terminaalin reiän kääriminen Dia. (Sisään.)0.075

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehollinen säde (tuumaa) (0.123)
    • Maks. Liittimen diagonaali (tuumaa) (0.073)
    • Min. Liittimen diagonaali (tuumaa) (0.042)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiWire GaugeHinta
OK INDUSTRIES KB224 Langan käärimisbitti 22-24 Awg AC3FBC 2RZN9 KB224-22 ja 24€84.93
OK INDUSTRIES KB24 Langan käärintäkärki 24 Awg AC3FBD 2RZP1 KB24-24€88.34
OK INDUSTRIES KB26 Langan käärimisbitti 26 Awg | AC3FBE 2RZP2 KB26-26€85.59
OK INDUSTRIES KB18 Langan käärimisbitti 18 Awg | AC3GAG 2TDD7 KB18-18€138.95
OK INDUSTRIES KB22 Langan käärimisbitti 22 Awg | AC3GAJ 2TDD9 KB22-22€84.54
OK INDUSTRIES KB22-5 Langan käärintäkärki 5 tuumaa 22 Awg AC3GAK 2TDE1 KB22-55"22€116.34
OK INDUSTRIES KB24-5 ​​Langan käärintäkärki 5 tuumaa 24 Awg AC3GAL 2TDE2 KB24-55"24€144.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES KB2075 Langan käärintäkärki 20-22 Awg
€90.54 / yksikkö